SIEMENS - Cable estándar fibra óptica SIMATIC NET 50/125 BFOC 200m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Multimodal 50/125
Categoría - OM 2
Número de fibras - 2
Tipo de cable - Simplex
Longitud - 200 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6XV1873-3AT20
Ref.Sonepar
139623
EAN
4019169850582
Tipo de fibra:
Multimodal 50/125
Categoría:
OM 2
Número de fibras:
2
Tipo de cable:
Simplex
Longitud:
200 m
Tipo de conector, conexión 1:
ST
Tipo de conector, conexión 2:
ST
Versión APC:
no
Color cubierta:
Verde
Manguito anti deformaciones:
Otros
Apto para cadena de guía de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


