SIEMENS - Cable estándar fibra óptica sin halógenos 4 conectores BFOC 150m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Multimodal 62,5/125
Categoría - OM 2
Número de fibras - 2
Longitud - 150 m
Tipo de conector, conexión 1 - ST
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6XV1820-5BT15
Ref.Sonepar
546586
EAN
4019169400978
Tipo de fibra:
Multimodal 62,5/125
Categoría:
OM 2
Número de fibras:
2
Longitud:
150 m
Tipo de conector, conexión 1:
ST
Tipo de conector, conexión 2:
ST
Color cubierta:
Negro
Apto para cadena de guía de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


