SIEMENS - Cable estándar IE-FC-TP conexión outlet RJ45 4 hilos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 0.64 mm
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos - 4
Número de elementos de filamento - 2
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
6XV1840-2AH10
Ref.Sonepar
47183
EAN
4019169400473
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.64 mm
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
4
Número de elementos de filamento:
2
Elemento de conductor:
Por cuatro
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Lámina + trenzado
Subterráneo:
no
Revestimiento de protección:
Ninguno
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
6.5 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
49 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
49 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
49 mm
Categoría:
5E
Valor NVP:
66 %
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


