SIEMENS - Cable hibrido ECOFAST 4 hilos energía auxiliar

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable hibrido ECOFAST 4 hilos energía auxiliar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cable de datos de ordenador (cobre) - sí

  • Cable de datos de ordenador (fibra óptica) - no

  • Cable de energía - sí

  • Cable coaxial - no

  • Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado - 82.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6XV1830-7AH10

Ref.Sonepar

661230

EAN

4019169400459

Cable de datos de ordenador (cobre):

sí

Cable de datos de ordenador (fibra óptica):

no

Cable de energía:

sí

Cable coaxial:

no

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:

82.5 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:

82.5 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

82.5 mm

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, cable apto para servicios móviles con 4 Cu (1,5 mm2) y 2 Cu (0,64 mm) apantallado, venta por metros, unidad de suministro máx. 1000 m pedido mínimo: 20 m SIMATIC NETCable híbrido PROFIBUS ECOFAST

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS