SIEMENS - Cable IE de conexión 4x2 IE FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180, 15,0m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable IE de conexión 4x2 IE FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180, 15,0m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6XV1878-5BN15

Ref.Sonepar

546614

EAN

4019169856232

IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Flexible GP 4x2 Cable preconfecc. con 2x IE FC RJ45 Plug 180 4 × 2; longitud 15,0 m SIMATIC NETCablescable de conexión IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180Para conectar dispositivos Industrial Ethernet con interfaz RJ45 con grado de protección IP20/30 a velocidades de transferencia de 10/100/1000/10000 Mbits/s. Para el uso en cadenas portacables, p. ej., con elementos de máquina en permanente movimiento. Sin silicona y, por lo tanto, apto para el uso en la industria automovilística (p. ej., plantas de pintura).Conexión rápida y sin errores de equipos terminales a través de cables de conexión AWG22 preconfeccionados. Red inmune contra perturbaciones con cables con pantalla doble y concepto homogéneo de puesta a tierra. Contactado fiable de la pantalla y alivio de tracción integrado. Categoría 6 (Cat6a) de las normas de cableado internacionales ISO/IEC 11801 y EN 50173.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS