SIEMENS - Cable IE de conexión IE FC RJ45 PLUG-180, 30m, FC trailing GP preconfeccionado

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable IE de conexión IE FC RJ45 PLUG-180, 30m, FC trailing GP preconfeccionado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6XV1871-5BN30

Ref.Sonepar

964277

EAN

4019169856614

IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180, IE FC Trailing Cable GP preconfecc. con 2 x IE FC RJ45 Plug 180, longitud 30 m SIMATIC NETCablescable de conexión IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180Para conectar dispositivos Industrial Ethernet con interfaz RJ45 con grado de protección IP20/30 a velocidades de transferencia de 10/100 Mbits/s. Para el uso en cadenas portacables, p. ej., con elementos de máquina en permanente movimiento. Sin silicona y, por lo tanto, apto para el uso en la industria automovilística (p. ej., plantas de pintura).Conexión rápida y sin errores de equipos terminales a través de cables de conexión AWG22 preconfeccionados. Red inmune contra perturbaciones con cables con pantalla doble y concepto homogéneo de puesta a tierra. Contactado fiable de la pantalla y alivio de tracción integrado. Supera los requisitos de la categoría 5 (Cat5e) de las normas de cableado internacionales ISO/IEC 11801 y EN 50173.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS