SIEMENS - Cable IE-FC-TP cable robusto estándar gas propano 2x2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 0.64 mm
Sección del conductor - -99999 mm²
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2124 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6XV1841-2A
Ref.Sonepar
330548
EAN
4019169855082
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.64 mm
Sección del conductor:
-99999 mm²
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
4
Número de elementos de filamento:
2
Elemento de conductor:
Por cuatro
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Lámina + trenzado
Revestimiento de protección:
Ninguno
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
6.5 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
52 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
52 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
52 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...75 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...75 °C
Categoría:
5E
Valor NVP:
69 %
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


