SIEMENS - Cable IE FC TP Trailing GP 4x2, CAT6A, para cadenas portacables
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 0.58 mm
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 8
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2124 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6XV1878-2C
Ref.Sonepar
739784
EAN
4019169855822
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.58 mm
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
8
Número de elementos de filamento:
4
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Lámina + trenzado
Revestimiento de protección:
Ninguno
Material funda exterior:
Poliuretano (PUR)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
8 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
64 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
64 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
64 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...80 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-30...70 °C
Categoría:
6
Valor NVP:
69 %
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


