SIEMENS - Cable IE Ground GP 4x2, de instalación enterrable, CAT6A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6XV1878-2G
Ref.Sonepar
981678
EAN
4019169856522
IE TP Ground Cable 4x2 cable para tendido subterráneo, Cat 6A, 8 hilos, apantallado, cable para conexión a IE FC RJ45 Plug 4 × 2, AWG24, venta por metros unidad de suministro máx. 1000 m pedido mínimo 20 m SIMATIC NETCablesIE TP Ground Cable 4 × 2 (AWG 24, tipo C)Cable de bus para sistema de cableado apto para Gigabit, para el tendido fijo en exteriores y en el subsuelo, con cubierta exterior adicional de PE.Ahorro de tiempo gracias al montaje in situ rápido y sencillo. Alta inmunidad contra perturbaciones gracias al apantallamiento doble. Conforme a RoHS, sin humectantes de pintura. Categoría 6 (Cat6) de las normas de cableado internacionales ISO/IEC 11801 y EN 50173. Homologación UL. Determinación fácil dela longitud por marcas impresas cada metro.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


