SIEMENS - Cable IE hibrido 2x2+4x0,34 cable flexible 4xCU

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable IE hibrido 2x2+4x0,34 cable flexible 4xCU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cable de datos de ordenador (cobre) - sí

  • Cable de datos de ordenador (fibra óptica) - no

  • Cable de energía - sí

  • Cable coaxial - no

  • Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado - 85 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6XV1870-2J

Ref.Sonepar

105018

EAN

4019169831062

Cable de datos de ordenador (cobre):

sí

Cable de datos de ordenador (fibra óptica):

no

Cable de energía:

sí

Cable coaxial:

no

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:

85 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:

85 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

85 mm

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Industrial Ethernet Hybrid Cable 2 x 2 + 4 x 0,34, flexible cable, 4 Cu Cat 5, apantallado (0,75 mm) y 4 Cu (0,34 mm2) para IE FC Modular Outlet con variantes Power insert e IP67 Hybrid de conectores, venta por metros unidad de suministro máx. 1000 m, pedido mínimo 20 m SIMATIC NET

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS