SIEMENS - Cable IE-TP-XP CORD RJ45/RJ45 10m - 6XV1850-2HN10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable IE-TP-XP CORD RJ45/RJ45 10m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6XV1850-2HN10

Ref.Sonepar

449200

EAN

4019169401708

Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, TP Cord confeccionado con 2 conectores RJ45 conector, cable de emisión y recepción cruzado, longitud 10 m SIMATIC NETCablesIE TP XP Cord RJ45/RJ45, cruzadoConexión sencilla de equipos terminales con puerto RJ45 al sistema de cableado Industrial Ethernet FastConnect inmune a perturbaciones (10/100 Mbits/s). Sin silicona y, por lo tanto, apto para el uso en la industria automovilística (p. ej., líneas de pintura).Puesta en marcha rápida y sin errores con latiguillos preconectorizados y probados en fábrica. Tendido sencillo gracias al diámetro reducido de los cables. Conectores RJ45 con identificación de color para distinguir entre cables cruzados y no cruzados (cruzado: conector RJ45 rojo en ambos lados - no cruzado: conector RJ45 verde en ambos lados).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS