SIEMENS - Cable IE-TP-XP CORD RJ45/RJ45 6m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 0.48 mm
Número de núcleos - 4
Número de elementos de filamento - 2
Elemento de conductor - Pares
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6XV1850-2HH60
Ref.Sonepar
449198
EAN
4019169401692
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.48 mm
Número de núcleos:
4
Número de elementos de filamento:
2
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Otros
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Film
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Trenzar
Subterráneo:
no
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
42 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
42 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
42 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...70 °C
Categoría:
7
Valor NVP:
-99999 %
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


