SIEMENS - Cable IM TRANSMISION alimentación sin bus K 1,5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC - extensión
Longitud - 1.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - no
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7468-3BB50-0AA0
Ref.Sonepar
546498
EAN
4025515129929
Función:
PLC - extensión
Longitud:
1.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
no
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
sí
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


