SIEMENS - Cable ITP para Ethernet 2x2 hilos sin conector
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 0.64 mm
Sección del conductor - 0.64 mm²
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6XV1850-0AH10
Ref.Sonepar
594432
EAN
4019169400510
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.64 mm
Sección del conductor:
0.64 mm²
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
4
Número de elementos de filamento:
2
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Film
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Trenzar
Revestimiento de protección:
Ninguno
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
-99999 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
45 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
45 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
45 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...70 °C
Categoría:
5
Valor NVP:
-99999 %
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


