SIEMENS - Cable mando con conector M12 fijación tornillo 5 polos 1,5m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable mando con conector M12 fijación tornillo 5 polos 1,5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK1902-4HB15-5AA0

Ref.Sonepar

792107

EAN

4011209891784

cable de control conectorizado por un extremo Conector M12 acodado 5 polos con cable de 1,5 m 5 x 0,34 mm2 Codificación A máximo 4 A Revestimiento PUR negro Para la conexión de los aparatos SIRIUS se dispone de cables de bus, de energía y de control, así como de conectores macho y hembra en un gran número de variantes para todos los requisitos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS