SIEMENS - CABLE MONT. FIJO PARA 1FK/2104/2105/2204/2205 15MTS

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CABLE MONT. FIJO PARA 1FK/2104/2105/2204/2205 15MTS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Revestimiento de protección - Ninguno

  • Material funda exterior - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Especificación material funda externa - Otros

  • Color cubierta - Naranja

  • Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6 - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6FX5002-8QN08-1BF0

Ref.Sonepar

543452

EAN

4042948697375

Revestimiento de protección:

Ninguno

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Naranja

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS