SIEMENS - CABLE MONT.MOVIL PARA 1FK/2102/2103/2203 5MTS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 0.38 mm²
Número de núcleos - 10
Cable de bloqueo de agua longitudinal - no
Cable de bloqueo de agua radial - no
Revestimiento de protección - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6FX8002-8QN04-1AF0
Ref.Sonepar
445457
EAN
8499211321837
Sección del conductor:
0.38 mm²
Número de núcleos:
10
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
no
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Revestimiento de protección:
Ninguno
Color cubierta:
Naranja
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Diámetro exterior aprox.:
9.7 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


