SIEMENS - Cable para ET200 conexión doble E/S 5 polos M12 200mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable para ET200 conexión doble E/S 5 polos M12 200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - extensión

  • Longitud - 0.19 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7194-6KA00-0XA0

Ref.Sonepar

589645

EAN

4025515077862

Función:

PLC - extensión

Longitud:

0.19 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Conector circular

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Conector circular

Número de polos:

5

SIMATIC DP, cable en Y para periferia descentralizada ET 200 para la conexión doble de E/S mediante cables independientes a ET 200 5 polos M12, 200 mm Accesorios para SIMATIC ET 200

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS