Fin de vida

SIEMENS - CABLE POTENCIA 4X2,5 MOTOR S-1FL6 400V V70/V90

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CABLE POTENCIA 4X2,5 MOTOR S-1FL6 400V V70/V90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6FX3002-5CL12-1BA0

Ref.Sonepar

275769

EAN

4042948696644

Cable de potencia confeccionado 4 × 2,5, para motor S-1FL6 HI 400 V con V70/V90 tamaños B y C MOTION-CONNECT 300 Sin UL para conector del lado del motor Dmáx=9,7 mm Longitud (m)=10 m Versión con conector recto lado motor Cables confeccionados del sistema de conexión MOTION-CONNECT 300 para el servomotor SIMOTICS S-1FL6. El cable de potencia forma parte del sistema de conexión MOTION-CONNECT 300 entre el servoconvertidor SINAMICS V90 y el servomotor SIMOTICS S-1FL6. El cable está disponible en distintas longitudes entre 3 m y 20 m. SINAMICS, la familia de accionamientos completa para cualquier campo de aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS