Fin de vida

SIEMENS - Cable PROFIBUS estándar 2 hilos apantallado 20m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable PROFIBUS estándar 2 hilos apantallado 20m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Diámetro del conductor - 0.65 mm

  • Sección del conductor - 0 mm²

  • Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6XV1830-0EN20

Ref.Sonepar

741560

EAN

4019169400329

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Superficie conductor:

Descubierto

Diámetro del conductor:

0.65 mm

Sección del conductor:

0 mm²

Categoría conductor:

Clase 1 = rígido de 1 hilo

Número de núcleos:

2

Número de elementos de filamento:

1

Elemento de conductor:

Pares

Aislamiento del núcleo:

Otros

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno (PE)

Identificación del conductor:

Color

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Ninguno

Tipo de Trenzado:

Paquete

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Lámina + trenzado

Cable de bloqueo de agua longitudinal:

no

Cable de bloqueo de agua radial:

no

Subterráneo:

no

Revestimiento de protección:

Ninguno

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Otros

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

8 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:

75 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:

75 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

75 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-40...75 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...75 °C

Categoría:

Otros

Valor NVP:

0 %

PROFIBUS FC Standard, cable de bus bifilar, apantallado, diseño especial para montaje rápido 20 m SIMATIC NETCablesPROFIBUS FC Standard Cable GPCable de bus estándar con diseño especial para montaje rápido. Gracias a la pantalla doble, es particularmente apto para el tendido en entornos industriales con interferencias electromagnéticas.Ahorro de tiempo gracias al montaje in situ rápido y sencillo. Contactado fiable de la pantalla, alivio de tracción y buen apantallamiento CEM. Red inmune a perturbaciones gracias al cable bifilar trenzado y apantallado. Concepto de puesta a tierra homogéneo realizable através de la pantalla exterior del cable de bus y los bornes de puesta a tierra de los terminales de bus. Sin silicona y, por lo tanto, apto para el uso en la industria automovilística (p. ej., plantas de pintura). Determinación fácil de la longitud por marcas impresas cada metro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS