Fin de vida

SIEMENS - Cable PROFIBUS estándar 2 hilos apantallado 500m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable PROFIBUS estándar 2 hilos apantallado 500m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Diámetro del conductor - 0.65 mm

  • Número de núcleos - 2

  • Número de elementos de filamento - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6XV1830-0ET50

Ref.Sonepar

893752

EAN

4019169400367

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Superficie conductor:

Descubierto

Diámetro del conductor:

0.65 mm

Número de núcleos:

2

Número de elementos de filamento:

1

Elemento de conductor:

Pares

Aislamiento del núcleo:

Otros

Identificación del conductor:

Color

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Ninguno

Tipo de Trenzado:

Paquete

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Lámina + trenzado

Subterráneo:

no

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Otros

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

8 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:

75 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:

75 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

75 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-40...75 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...75 °C

Categoría:

Otros

Valor NVP:

-99999 %

Cable de bus a 2 hilos PROFIBUS FC Standard, apantallado, diseño especial para montaje rápido 500 m.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS