SIEMENS - Cable PROFIBUS estándar FAST CONNECT, SIMATIC NET, 2 hilos - 6XV1830-0EH10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 0.65 mm
Sección del conductor - 0.64 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6XV1830-0EH10
Ref.Sonepar
39502
EAN
4019169400312
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.65 mm
Sección del conductor:
0.64 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
2
Número de elementos de filamento:
1
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Trenzar
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
no
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Subterráneo:
no
Revestimiento de protección:
Ninguno
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Otros
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
8 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
75 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
75 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
75 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...75 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...75 °C
Categoría:
Otros
Valor NVP:
-99999 %


