SIEMENS - Cable PROFIBUS FC flexible GP 2 hilos apantallado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 0.67 mm
Sección del conductor - -99999 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6XV1831-2K
Ref.Sonepar
330545
EAN
4019169851527
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.67 mm
Sección del conductor:
-99999 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Número de elementos de filamento:
1
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Lámina + trenzado
Subterráneo:
no
Revestimiento de protección:
Ninguno
Material funda exterior:
Poliuretano (PUR)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Otros
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
8 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
120 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
120 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
120 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...60 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-20...60 °C
Categoría:
Otros
Valor NVP:
-99999 %
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


