SIEMENS - Cable PROFIBUS RS485 FESTOON 2 hilos apantallado

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable PROFIBUS RS485 FESTOON 2 hilos apantallado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6XV1830-3GH10

Ref.Sonepar

963286

EAN

4019169400732

PROFIBUS FESTOON Cable GP para suspensión en guirnalda, bifilar apantallado, aceleración máx.: 4m/s2 mín. 5 mill. ciclos de flexión, venta por metros, unidad de suministro: máx. 1000 m, pedido mínimo: 20 m . SIMATIC NETCablesPROFIBUS Festoon Cable GPCable de bus flexible para el uso en aplicaciones en constante movimiento en un portacables, uso en festón.Ahorro de tiempo gracias al montaje in situ rápido y sencillo. Contactado fiable de la pantalla, alivio de tracción y buen apantallamiento CEM. Red inmune a perturbaciones gracias al cable bifilar trenzado y apantallado. Concepto de puesta a tierra homogéneo realizable a través de la pantalla exterior del cable de bus y los bornes de puesta a tierra de los terminales de bus. Sin silicona y, por lo tanto, apto para el uso en la industria automovilística (p. ej., plantas de pintura). Determinación fácil de la longitud por marcas impresas cada metro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS