SIEMENS - Cable prolongación configuración 2 líneas SM 2m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable prolongación configuración 2 líneas SM 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Cable conector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7290-6AA30-0XA0

Ref.Sonepar

140841

EAN

6940408100848

Tipo de accesorio eléctrico:

Cable conector

SIMATIC S7-1200, cable de prolongación Configuración de 2 líneas para SM 12XX, 2,0 m Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Para la familia SIMATIC S7-1200 se ofrecen también los accesorios adecuados. Estos incluyen desde una Battery Board para el respaldo a largo plazo del reloj de tiempo real, tarjetas de memoria, bornes de inserción directa y simuladores de entradas hasta un switch Ethernet con cuatro puertos RJ45.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS