SIEMENS - Cable red FIELD pergamón M4/M2 Alemania 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Conexión 1 - Otros
Conexión 2 - Otros
Sistema de conectores orientado al sistema - no
Número de núcleos - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
110 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6ES7900-5AA00-0XA0
Ref.Sonepar
278699
EAN
4019169044875
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Conexión 1:
Otros
Conexión 2:
Otros
Sistema de conectores orientado al sistema:
no
Número de núcleos:
3
Longitud:
3 m
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Intervalo de frecuencia:
47...63 Hz
Cable en espiral:
no
Con conmutador de cable:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


