SIEMENS - Cable SIMATIC NET IWLAN RCOAX PE1/2 2,4GHZ - 6XV1875-2A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable SIMATIC NET IWLAN RCOAX PE1/2 2,4GHZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para uso en interiores - sí

  • Apto para uso en exteriores - sí

  • Conexión - Otros

  • Con cable de conexión - no

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6XV1875-2A

Ref.Sonepar

330558

EAN

4019169851152

Adecuado para uso en interiores:

sí

Apto para uso en exteriores:

sí

Conexión:

Otros

Con cable de conexión:

no

Método de montaje:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...85 °C

MIMO (Entradas multiples-salidas múltiples):

no

IWLAN RCoax Cable PE 1/2 2,4 GHz larga distancia -40 °C/+85 °C rango de temp. ampliado. Venta por metros pedido mínimo 20 m unidad de suministro: máx. 500 m SIMATIC NETAntenaIWLAN RCOAX Cable 2 GHz– Máxima fiabilidad gracias al campo radioeléctrico controlado a lo largo del cable. Transmisión de datos sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste y de bajo mantenimiento. Ahorro de costes gracias a la sustitución de conductores de contacto, cables para servicios móviles y barreras fotoeléctricas de datos. –Alta flexibilidad en el tendido. Protección de la inversión gracias a la integración de dispositivos PROFIBUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS