SIEMENS - Cable SIMATIC S7 MPI para conectar SIMATIC S7

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable SIMATIC S7 MPI para conectar SIMATIC S7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7901-0BF00-0AA0

Ref.Sonepar

36081

EAN

4019169009577

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

9

SIMATIC S7, cable MPI para conectar SIMATIC S7 y PG vía MPI 5m Accesorios para programadoras SIMATIC. Los accesorios para SIMATIC Field PG son la primera elección en cuanto a la interacción con la programadora. Para nuestros accesorios tenemos las mismas exigencias de calidad que para nuestros productos troncales.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS