SIEMENS - Cable transparente Ethernet industrial 4x2 con 2 RJ45 2m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable transparente Ethernet industrial 4x2 con 2 RJ45 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6XV1870-3RH20

Ref.Sonepar

153566

EAN

4019169404976

Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, Cat 6A, cable cruzado de par trenzado 4 x 2, confeccionado con 2 conectores RJ45 BFOC, longitud 2 m SIMATIC NETCablesIE TP XP Cord RJ45/RJ45, 4x2Conexión sencilla de equipos terminales con puerto RJ45 al sistema de cableado Industrial Ethernet FastConnect inmune a perturbaciones (10/100/1000 Mbits/s). Sin silicona y, por lo tanto, apto para el uso en la industria automovilística (p. ej., líneas de pintura).Puesta en marcha rápida y sin errores con latiguillos preconectorizados y probados en fábrica. Tendido sencillo gracias al diámetro reducido de los cables. Conectores RJ45 con identificación de color para distinguir entre cables cruzados y no cruzados (cruzado: conector RJ45 rojo en ambos lados - no cruzado: conector RJ45 verde en ambos lados).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS