SIEMENS - Cable unión 50x0,14mm² apantallado 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7923-5BD00-0DB0
Ref.Sonepar
1282648
EAN
4025515153214
Línea de conexión apantallada para SIMATIC S7-1500 entre módulo de conexión frontal y Módulo de conexión 50x0,14 mm2 con conectores IDC, L = 3,0 m El cable redondo de 50 polos (apantallado), con una longitud de 3 m, constituye el elemento de unión entre el módulo de conexión frontal y el módulo de conexión. Este cable preconfeccionado proporciona un flujo de señal seguro y sin interferencias. Esto permite que incluso las instalaciones complejas sean abarcables y se puedan comprobar en el menor tiempo posible, lo que resulta particularmente ventajoso para los trabajos de mantenimiento y ampliación. Este cable de conexión confeccionado forma parte de la conexión totalmente modular de SIMATIC TOP connect para el cableado de sistema más rápido y seguro. Además de los bajos costes de cableado, se pueden reducir considerablemente las fuentes de error en el cableado. Los sensores y actuadores de la periferia se conectan a los módulos de conexión de SIMATIC TOP connect y se unen a SIMATIC S7-1500 a través del cable de conexión y del módulo de conexión frontal.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


