SIEMENS - Cable Y, para periferia descentralizada de seguridad ET 200, IP 65/67, para conexión de sensores a un canal 5 pines, M12 - 6ES7194-6KB00-0XA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable Y, para periferia descentralizada de seguridad ET 200, IP 65/67, para conexión de sensores a un canal 5 pines, M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 0.2 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7194-6KB00-0XA0

Ref.Sonepar

589647

EAN

4047623409328

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

0.2 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Conector circular

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Conector circular

Número de polos:

5

SIMATIC ET200 IP65/67. Cable Y, para periferia descentralizada de seguridad ET 200, IP 65/67, para conexión de sensores a un canal (evaluación 1 de 1), 5 pines, M12, 200mm, 1 unidad por embalaje

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS