SIEMENS - Cable Y SIMATIC ET200 IP65/67 para periferia descentralizada de seguridad ET 200 IP65/67 para la conexión de un canal con una salida

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable Y SIMATIC ET200 IP65/67 para periferia descentralizada de seguridad ET 200 IP65/67 para la conexión de un canal con una salida

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 0.2 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7194-6KC00-0XA0

Ref.Sonepar

589648

EAN

4047623410966

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

0.2 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Conector circular

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Conector circular

Número de polos:

5

SIMATIC DP, cable en Y, para periferia descentralizada de seguridad ET 200, IP65/67, para la conexión común de un canal F-DQ y F-DI con conector hembra M12 de 8 polos, 200 mm, 1 unidad por unidad de embalaje Accesorios para SIMATIC ET 200

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS