SIEMENS - Caja 22mm parte superior gris collar protección 1 punto - 3SU1851-0AA00-0AC1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Caja 22mm parte superior gris collar protección 1 punto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie

  • Material de la carcasa - Otros

  • Diámetro de aberturas - 22.3 mm

  • Cubierta de receptáculo, color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1851-0AA00-0AC1

Ref.Sonepar

330741

EAN

4011209969223

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de construcción del alojamiento:

Receptáculo de montaje en superficie

Material de la carcasa:

Otros

Diámetro de aberturas:

22.3 mm

Cubierta de receptáculo, color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

13

Anchura:

85 mm

Altura:

89.4 mm

Profundidad:

112.5 mm

caja para aparatos de mando, 22 mm, redondo, material de la caja metal, Parte superior de la caja de color gris, con collar de protección, 1 punto de mando, sin equipamiento, fijación en base, arriba y abajo 1xM20 Caja SIRIUS ACT para el montaje de aparatos de mando y señalización de 22,5 mm con montaje separado físicamente de las unidades de control y los armarios eléctricos.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: amarillo/gris, plástico/metal, 1-6 puntos de mando, caja vacía o equipada, opcionalmente con conexión AS-Interface.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS