SIEMENS - CAJA AS-INTERFACE PARA AP. DE MANDO, 22MM, REDONDOS, CAJA DE PLASTICO, PARTE SUPERIOR GRIS, 2 PUNTOS

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CAJA AS-INTERFACE PARA AP. DE MANDO, 22MM, REDONDOS, CAJA DE PLASTICO, PARTE SUPERIOR GRIS, 2 PUNTOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1802-0AC10-4HB1

Ref.Sonepar

1046575

EAN

4011209970397

Caja AS-Interface para aparatos de mando, 22 mm, circular, caja de plástico, parte superior de la caja de color gris, 2 puntos de mando de plástico, rebaje para plaquitas de inscripción, B=pulsador blanco, plaquita: I, 1 NA, bornes de resorte, A=pulsador negro plaquita: O 1 NC, bornes de resorte, fijación en base, conexión por perforación del aislamiento arriba, plaquitas adjuntas Caja SIRIUS ACT para el montaje de aparatos de mando y señalización de 22,5 mm con montaje separado físicamente de las unidades de control y los armarios eléctricos.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: amarillo/gris, plástico/metal, 1-6 puntos de mando, caja vacía o equipada, opcionalmente con conexión AS-Interface.SIRIUS ACT

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS