SIEMENS - Caja AS-interface para aparato mando 22mm amarillo 1 punto - 3SU1801-0NB10-4HB2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Caja AS-interface para aparato mando 22mm amarillo 1 punto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Número de pulsadores - 1

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1801-0NB10-4HB2

Ref.Sonepar

546779

EAN

4011209970342

Número de posiciones de comando:

1

Número de pulsadores:

1

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

0

Apto para parada de emergencia:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

5...500 V

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP68

Grado de protección (NEMA):

13

Caja AS-Interface para aparatos de mando, 22 mm, redondo, caja de plástico, parte superior de la caja en amarillo, 1 punto de mando de plástico, Rebaje para plaquita de inscripción, A=pulsador de seta de PARADA DE EMERGENCIA color rojo 40 mm, desenclavamiento por giro, 1NC, 1NC, bornes de resorte, fijación en base, conexión por perforación del aislamiento arriba.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS