SIEMENS - Caja conexión para zócalo con fijación magnética - 8WD4308-0DE

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Caja conexión para zócalo con fijación magnética

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4308-0DE

Ref.Sonepar

547040

EAN

4011209378667

Material:

Plástico

Color:

Negro

Caja de conexión para la pata, salida lateral del cable, con fijación magnética, accesorios para columnas de señalización, con diámetro de 50 mm y 70 mm Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS