SIEMENS - Caja metal 1 punto mando rojo 40mm 1xM20 - 3SU1851-0ND00-2AC2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Caja metal 1 punto mando rojo 40mm 1xM20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Número de pulsadores - 0

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1851-0ND00-2AC2

Ref.Sonepar

330748

EAN

4011209969315

Número de posiciones de comando:

1

Número de pulsadores:

0

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

1

Apto para parada de emergencia:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

5...500 V

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Material de la carcasa:

Metal

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP68

Grado de protección (NEMA):

13

caja para aparatos de mando, 22 mm, redondo, material de la caja metal, parte superior de la caja en amarillo, con collar de protección, 1 punto de mando de metal, A=pulsador de seta de PARADA DE EMERGENCIA color rojo 40 mm, desenclavamiento por giro, 1 NA, 1NC, 1NC, bornes de tornillo, fijación en base, arriba y abajo 1xM20 Caja SIRIUS ACT para el montaje de aparatos de mando y señalización de 22,5 mm con montaje separado físicamente de las unidades de control y los armarios eléctricos.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: amarillo/gris, plástico/metal, 1-6 puntos de mando, caja vacía o equipada, opcionalmente con conexión AS-Interface.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS