SIEMENS - Caja metal 1 punto mando verde 1S 1xM20 - 3SU1851-0AB00-2AB1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Número de pulsadores - 1
Número de luces indicadoras - 0
Número de conmutadores por llave - 0
Número de conmutadores de selector - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1851-0AB00-2AB1
Ref.Sonepar
330744
EAN
4011209969230
Número de posiciones de comando:
1
Número de pulsadores:
1
Número de luces indicadoras:
0
Número de conmutadores por llave:
0
Número de conmutadores de selector:
0
Número de pulsadores de seta:
0
Apto para parada de emergencia:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
5...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
5...500 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
5...500 V
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Material de la carcasa:
Metal
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


