SIEMENS - Caja metálica vacía 1 punto mando 3SB38-04 - 3SB3801-2AA3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Aluminio
Diámetro de aberturas - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3SB3801-2AA3
Ref.Sonepar
720626
EAN
4011209584761
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Aluminio
Diámetro de aberturas:
22 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP67
Anchura:
85 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


