SIEMENS - Caja metálico gris 3 punto mando sin equipar rebaje - 3SU1853-0AA00-0AB1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 3
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Otros
Diámetro de aberturas - 22.3 mm
Cubierta de receptáculo, color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1853-0AA00-0AB1
Ref.Sonepar
160207
EAN
4011209970236
Número de posiciones de comando:
3
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
22.3 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
13
Anchura:
85 mm
Altura:
158.4 mm
Profundidad:
64 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


