SIEMENS - CAJA P/AP.MDO.PLAST.PARTE SUP.GR,1 PT.MDO.RED.22mm,SEL.NG METAL 2 POS.MOTNEO.1NA - 3SU1801-0BE00-4AB1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Número de pulsadores - 0
Número de luces indicadoras - 0
Número de conmutadores por llave - 0
Número de conmutadores de selector - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1801-0BE00-4AB1
Ref.Sonepar
798834
EAN
4011209969186
Número de posiciones de comando:
1
Número de pulsadores:
0
Número de luces indicadoras:
0
Número de conmutadores por llave:
0
Número de conmutadores de selector:
0
Número de pulsadores de seta:
0
Apto para parada de emergencia:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
5...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
5...500 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
5...500 V
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Material de la carcasa:
Plástico
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


