SIEMENS - Caja para aparato mando 22mm redondo parte superior amarillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Número de pulsadores - 0

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1802-0NB00-2AB2

Ref.Sonepar

798837

EAN

4011209969377

Número de posiciones de comando:

2

Número de pulsadores:

0

Número de luces indicadoras:

1

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

1

Apto para parada de emergencia:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Caja para aparatos de mando, 22 mm, redondo, caja de plástico, parte superior de la caja en amarillo, 2 puntos de mando de plástico, B=lámpara de señalización roja, led 24 V, bornes de tornillo, plaquita sin inscripción, A=PARADA DE EMERGENCIA 40 MM DESENCLAVAMIENTO POR GIRO, plaquita sin inscripción, 1 NA, 1NC, 1NC, bornes de tornillo, fijación en base, arriba y abajo 1xM20.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS