SIEMENS - Caja para aparato mando 22mm redondo rebaje 1NA tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Número de pulsadores - 2

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1802-0AC00-2AB1

Ref.Sonepar

798836

EAN

4011209969353

Número de posiciones de comando:

2

Número de pulsadores:

2

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

0

Apto para parada de emergencia:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

5...500 V

Cubierta de receptáculo, color:

Gris

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Caja para aparatos de mando, 22 mm, redondo, caja de plástico, parte superior de la caja de color gris, 2 puntos de mando de plástico, rebaje para plaquitas de inscripción, B=pulsador blanco, Plaquita: I, 1 NA, bornes de tornillo, A=pulsador negro plaquita: O 1NC, bornes de tornillo, fijación en base.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS