SIEMENS - Caja para aparatos de mando, plástico, parte superior amarilla, 1 punto de mando redondo 22mm, seta paro de emergencia roja - 3SU1801-0NE00-4AB2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Caja para aparatos de mando, plástico, parte superior amarilla, 1 punto de mando redondo 22mm, seta paro de emergencia roja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Número de pulsadores - 1

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1801-0NE00-4AB2

Ref.Sonepar

546780

EAN

4011209969155

Número de posiciones de comando:

1

Número de pulsadores:

1

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

0

Apto para parada de emergencia:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

5...500 V

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

13

Caja para aparatos de mando 22 mm, redondo, caja de plástico, parte superior de la caja en amarillo, 1 punto de mando, A=pulsador de seta de PARADA DE EMERGENCIA color rojo metal, 40 mm, desenclavamiento por giro, 1 NA, 1NC, 1NC, bornes de resorte, fijación en base, borne de apoyo, sin placa, arriba y abajo 1xM20, cada uno, Oferta 47080.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS