SIEMENS - Caja para aparatos de mando, plástico, parte superior gris, 1 punto de mando redondo 22mm, alternador negro metal 3 posiciones - 3SU1801-0BA00-4AB1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Caja para aparatos de mando, plástico, parte superior gris, 1 punto de mando redondo 22mm, alternador negro metal 3 posiciones

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1801-0BA00-4AB1

Ref.Sonepar

955712

EAN

4011209969148

Caja para aparatos de mando 22 mm, circular, caja de plástico, parte superior de la caja de color gris, 1 punto de mando, A = muletilla, negro, metal, 3 posiciones, momentáneo, 1 NA, 1 NA, bornes de resorte, fijación en base, borne de apoyo, rebaje para plaquita, arriba y abajo 1 × M20 resp. Caja SIRIUS ACT para el montaje de aparatos de mando y señalización de 22,5 mm con montaje separado físicamente de las unidades de control y los armarios eléctricos.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: amarillo/gris, plástico/metal, 1-6 puntos de mando, caja vacía o equipada, opcionalmente con conexión AS-Interface.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemen

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS