SIEMENS - Caja parte superior amarillo 1 punto mando metálico rojo 1xM20

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Caja parte superior amarillo 1 punto mando metálico rojo 1xM20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Número de pulsadores - 0

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1851-0NB00-2AA2

Ref.Sonepar

330746

EAN

4011209969292

Número de posiciones de comando:

1

Número de pulsadores:

0

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

1

Apto para parada de emergencia:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

5...500 V

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Material de la carcasa:

Metal

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP68

Grado de protección (NEMA):

13

Caja para aparatos de mando, 22 mm, redondo, material de la caja metal, parte superior de la caja en amarillo, 1 punto de mando de metal, A=pulsador de seta de PARADA DE EMERGENCIA color rojo 40 mm, desenclavamiento por giro, punto de mando central, 2 NC, bornes de tornillo, fijación en base, arriba y abajo 1xM20.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS