SIEMENS - Caja PC básico SIMATIC IPC127E sin S.O., Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM, versión base, 2x Ethernet RJ45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2
Número de interfaces HW PROFINET - 2
Número de interfaces HW RS232 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AG4021-0AA11-0AA0
Ref.Sonepar
806754
EAN
4034106032418
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW PROFINET:
2
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
2
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Sistema operativo pre instalado:
Ninguno
Memoria principal máx.:
2000 MB
Grado de protección (IP):
IP40
Temperatura de operación:
0...55 °C
Tipo de construcción del alojamiento:
Caja
Con disco duro:
sí
Tipo de procesador:
Intel Atom
Rango de procesamiento reloj:
1.3 GHz
Con tarjeta gráfica:
sí
Con tarjeta de sonido:
no
Con accionamiento óptico:
no
Con unidad de disquettes:
no
Número de ranuras AGP libres:
0
Número de ranuras PCI libres:
0
Con otras unidades de almacenamiento:
no
Número de ranuras ISA libres:
0
Número de ranuras PCMCIA libres:
0
Número de otras ranuras libres:
0
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Numero de huecos de dispositivos de almacenamiento:
0
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
85 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
41 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


