SIEMENS - Caja PC SIMATIC IPC527G Core i5-6500 4C/4T 3,2/3,6GHz 256GB SSD interno 8GB DDR4 Windows 10 Enterprise 2016 LTSB - 6AG4025-0CE20-3BB0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2
Número de interfaces HW PROFINET - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AG4025-0CE20-3BB0
Ref.Sonepar
806751
EAN
4034106032562
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
100...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW PROFINET:
2
Número de interfaces HW RS232:
4
Número de interfaces HW RS422:
2
Número de interfaces HW RS485:
2
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
6
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
1
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Sistema operativo pre instalado:
Windows 10
Memoria principal máx.:
32000 MB
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de operación:
0...45 °C
Tipo de construcción del alojamiento:
Caja
Con disco duro:
sí
Tipo de procesador:
Intel Core i5
Rango de procesamiento reloj:
3.6 GHz
Con tarjeta gráfica:
sí
Con tarjeta de sonido:
sí
Con accionamiento óptico:
no
Con unidad de disquettes:
no
Número de ranuras AGP libres:
0
Número de ranuras PCI libres:
2
Número de ranuras PCIe libres:
2
Con otras unidades de almacenamiento:
no
Número de ranuras ISA libres:
0
Número de ranuras PCMCIA libres:
0
Número de otras ranuras libres:
0
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Numero de huecos de dispositivos de almacenamiento:
0
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
260 mm
Altura:
135 mm
Profundidad:
225 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


