SIEMENS - Caja plástico 1 punto mando 22mm amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Diámetro de aberturas - 22.3 mm
Cubierta de receptáculo, color - Amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1801-0AA00-0AB2
Ref.Sonepar
277133
EAN
4011209961067
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Diámetro de aberturas:
22.3 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP68
Grado de protección (NEMA):
13
Anchura:
85 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
64 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


