SIEMENS - Caja plástico 2 punto mando 22mm amarillo - 3SU1802-0AA00-0AB2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Diámetro de aberturas - 22.3 mm
Cubierta de receptáculo, color - Amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1802-0AA00-0AB2
Ref.Sonepar
574820
EAN
4011209961074
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Diámetro de aberturas:
22.3 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
85 mm
Altura:
114 mm
Profundidad:
64 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


